曜日別特売

荒刃Ⅰ型プレーンカッター RF1-PC

荒刃Ⅰ型プレーンカッター RF1-PC - 大洋ツール

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ25°仕様。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65993709RF1-PC 60X75X25.4825.46075
111,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
65993718RF1-PC 60X100X25.4825.460100
146,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
65993727RF1-PC 65X75X25.4825.46575
131,100
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
65993736RF1-PC 75X75X25.41025.47575
169,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
65993745RF1-PC 75X100X25.41025.475100
222,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
65993754RF1-PC 75X100X31.751031.7575100
222,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
65993770RF1-PC 75X125X25.41025.475125
274,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
65993779RF1-PC 100X75X25.41225.410075
288,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
65993788RF1-PC 100X75X31.751231.7510075
288,700
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
65993797RF1-PC 100X100X25.41225.4100100
379,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
65993806RF1-PC 100X100X31.751231.75100100
379,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
65993815RF1-PC 100X125X25.41225.4125125
469,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
65993824RF1-PC 100X125X31.751231.75125125
469,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする