曜日別特売
RF1-PC 75X125X25.4 荒刃Ⅰ型プレーンカッター RF1-PC 大洋ツール 65993770

荒刃Ⅰ型プレーンカッター RF1-PC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
25.4
刃幅(mm)
125
注文コード
65993770
品番
RF1-PC 75X125X25.4
参考基準価格(税別)¥368,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ25°仕様。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
10
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
75
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする