大洋ツール
荒刃Ⅰ型プレーンカッター RF1-PC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径・穴径・刃幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径(Φmm)
60
穴径(Φmm)
25.4
刃幅(mm)
100
注文コード
65993718
品番
RF1-PC 60X100X25.4
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ25°仕様。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
8
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
60
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
100