得点板OS11
大型ホワイトボード採用の得点板。移動が楽な10cmキャスター使用
用途マグネット取付可能
材質主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)15
寸法(cm)本体:幅95.5×奥行55×高さ145、ホワイトボード:幅90×高さ60、キャスター:10(ストッパー付2個)、数字判:(大)15×32・(中)13×32・(小)7×32
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |