得点板OS10
大型ホワイトボード採用の得点板
用途マグネット取付可能
材質主材:スチール、数字板:エステルターポリン
質量(kg)13
寸法(cm)本体:幅95.5×奥行55×高さ145、ホワイトボード:幅90×高さ60、キャスター:5(ストッパー付2個)、数字判:(大)15×32・(中)13×32・(小)7×32
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |