トーエイライト
プラキャタピラー
リング加工のため広げてそのまま使えます。
用途
たたんで収納もコンパクト
材質
ポリプロピレン、アクリル
質量(g)
約950/ヶ
寸法(cm)
周囲350×幅60×厚さ0.5
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594639
B2514B
青
¥
7,240
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
65594648
B2514R
赤
¥
7,240
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください