フォームロケット1(2本1組)

フォームロケット1(2本1組) - トーエイライトフォームロケット1(2本1組) - トーエイライトフォームロケット1(2本1組) - トーエイライト

フォームロケットは、正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。ボールをうまく投げられない方でもレクリエーション感覚で楽しめます。ロケットの穂先は丈夫で非常に柔軟なEVA材を使用しており、屋内でもご使用頂けます。

用途ロングタイプ。正しい投てきフォームの習得に効果的です。仕様屋内外兼用セット内容2本1組材質ポール:発泡ポリエチレン、ロケット穂先:EVA質量(g)約80/本寸法(cm)長さ約75×太さ約5内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594657B3421
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする