フォームロケット2(4色1組)

フォームロケット2(4色1組) - トーエイライトフォームロケット2(4色1組) - トーエイライトフォームロケット2(4色1組) - トーエイライト

フォームロケットは、正しい投てきフォームのトレーニングに適しています。ボールをうまく投げられない方でもレクリエーション感覚で楽しめます。ロケットの穂先は丈夫で非常に柔軟なEVA材を使用しており、屋内でもご使用頂けます。

用途ショートタイプのカラーセットです。難易度が増し正しいフォームの習得が追求できます。セット内容4本1組(青・緑・赤・黄×各1本)材質ポール:発泡ポリエチレン、ロケット穂先:EVA質量(g)約50/本寸法(cm)長さ約45×太さ約5内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65594630B2507
6,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする