トーエイライト
プールリングブイ
屋内外のプールにおける救助用リングブイ
用途
浮力12kg
仕様
ロープ約15m付
材質
発泡ポリエチレン
質量(g)
500
寸法(cm)
外径61×内径35×厚さ7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593817
B3074
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください