トーエイライト
ロープ杭100
全長100cmのロープ杭
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(mm)
16×1000
質量(kg)
1.8
内径(Φcm)
リング:2.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593930
G1949
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください