トーエイライト
ライン引き15
炭カル15kgの大容量。粉の補充作業を軽減します。
用途
収納可能ハンドル・センターマーク入り・ゴム羽根かくはん器・粉出口(シャッター付)・スタンド付き仕様
仕様
粉出口高さ約5.2cm、曲線用ガイド紐取付フック付、概算距離:(炭カル5cm幅)375m
質量(kg)
3.8
幅(cm)
ライン:(フィールド用)5、(サッカー用)11
容量(kg)
炭カル15
寸法(cm)
幅25.5×奥行26.5×ハンドル高さ95(本体52)
内容量
1台
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593476
G1619
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください