トーエイライト
ライン引きALL25
4つのライン幅に対応するオールラウンダー。前輪を浮かすことで曲線が引きやすい後部排出タイプ。
用途
ライン幅:フィールド5cm・野球7.6cm・サッカー11cm・長く引ける2cm・粉出口シャッター(フタ)付き・ゴム羽根かくはん器
質量(kg)
7
材質(本体)
スチール
サイズ(cm)
タイヤ:18.5
容量(kg)
炭カル25
寸法(cm)
幅34×奥行59×ハンドル高さ91、本体高さ46.5
高さ(cm)
粉出口:5.3
距離
概算距離(炭カル5cm幅)750m
内容量
1台
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65593440
G1934
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください