曜日別特売

ラインテープ150

ラインテープ150 - トーエイライトラインテープ150 - トーエイライト

球技コート用・ラインテープ

用途ラインテープ利用長さ目安、テニスコート:150m、バレーボールコート:100m、ハンドボールコート:200m、バスケットボールコート:200m仕様穴間7cm材質塩化ビニール幅(mm)50厚さ(mm)0.8質量(kg)10.8長さ(m)150内容量1本
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65593607G1566
36,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする