3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト HLT-6シリーズ

3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト HLT-6シリーズ EARTH MAN 3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト HLT-6シリーズ EARTH MAN

夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに
面発光LED(COB)タイプ
USB充電式USBコード×1付属
大光量!最大約450ルーメン
カラビナフック
強力マグネット付き
可動式スタンド
三脚取付け穴付き

仕様●使用電球:白色LED ※交換不可●連続点灯時間(満充電時)約1時間(High)/約1.5時間(Mid)/約3時間(Low)/約1時間(点滅)●全光束:最大約450lm●使用環境:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流0.5A●本体サイズ:約高さ62×幅48×厚さ21(mm)●質量:約44g●設置場所:屋内・屋外 内蔵バッテリー●電池種類:リチウムイオン電池※交換不可●電圧:3.7V●容量:500mAh●USBコード:Type-C●コード長:約0.4m●付属:USBコード(Type-C)×1 アズワン品番65-9967-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66329456 HLT-6LiOL
1,200
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする