水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ

水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 16mm EA998FEシリーズ エスコ

各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。
レンチなどを使って強く張れます。

仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱 アズワン品番65-9343-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66329849 EA998FE-53
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする