LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 10個入

LIGHT-N-LOKシリーズ 照明用コネクタ 2 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

2 ポジションおよび 3 ポジションライト - N-Lok モジュララッチレセプタクルは、ポークイン終端を使用して簡単に取り付けられます。スペースに制約のある用途に適したコンパクトなデザイン。識別しやすい 4 色のカラー。Modular Technology により、柔軟な設計が可能に Pok

仕様●ポール形式:2●シリーズ:LIGHT-N-LOK●オス/メス:メス●極数:2●プラグ/ソケット:ソケット●色:ナチュラル●タイプ:モジュールラッチワイヤ対ワイヤ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:9A●定格電圧:600 V ac●適合電線サイズ:22 → 16 AWG●結線方法:ポークイン●コード番号:185-9798 アズワン品番65-7713-33 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66331197 2834049-1
920
919
1,011 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする