三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ

三頭フラスコ 側管角度 5° 茶 032シリーズ 日本理化学器械(NRK)

仕様●色:茶●容量mL:1000●摺部:29/42・15/25×2●茶褐色は受注製作●コード番号:032-29180T アズワン品番65-8669-68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66331249 032-29180T
48,000
47,980
52,778 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする