カバーリングレザー 黒 TB-1503シリーズ
カバーリングDXのレザーカバーです。
仕様●カラー:黒●サイズ:幅55×長さ180×高さ65cm●マット:オリジナルレザー(耐次亜塩素酸、耐アルコール、抗菌・防汚・難燃機能・RoHS対応(2022年10月時点))●孔:無孔
アズワン品番65-8618-80
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |