洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ

洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ エスコ

仕様●サイズ(W×D×H)mm:640×640×120●材質:PP●耐荷重:200Kg●重量(g):2700●付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ) アズワン品番65-9255-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66332107 EA468CJ-194
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66332107 EA468CJ-194 73884257 EA468CJ-170A EA468CJ-170A 640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) エスコ 73884257 640x640x120mm 洗濯機用防水パン(水栓無) エスコ 1個 21,500 税込23,650 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする