端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着

端子 オス DIN 41612シリーズ 圧着 ハーティング

オスコネクタ用の Harting 端子の動作電流は最大 40 A ですオスコンタクト 銅合金

仕様●オス/メス:オス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:8AWG●コード番号:229-8224 アズワン品番65-7627-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66332247 09030006115
1,310
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする