スラックス モスグリーン 1290-61シリーズ

スラックス モスグリーン 1290-61シリーズ ジーベック

作業服としては王道のツータックデザインのスラックスです。
ブルゾンやシャツ同様に8色で、上から下までスッキリと同一カラーでまとめられます。
また上下で色を変え、カラーコーディネートを楽しむのもアリです。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 モスグリーン 番号コード:861-0727 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)78 ウエスト(cm)66~74 アズワン品番65-8328-25 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66332694 1290-61-S
5,590
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする