TRUSCO TRUSCOの 事務用品 TRUSCOの 文房具 TRUSCOの ステープラー/パンチ スチールカードリング TSKRシリーズ スチールカードリング TSKRシリーズ 注文コード カチッとしたかみ合わせができます。 書類・カードの綴り。 仕様●色:シルバー●内径(mm):40●線径(mm):2.2●材質/仕上:スチールニッケルメッキ●原産国:中国●コード番号:381-5740 アズワン品番65-9770-59 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSKR-40 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66335966 TSKR-40 ¥350 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 文房具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バラ POPプラクリップ Pベージュ ミツヤ 税込¥109 ¥99 バスケットへ ゼムクリップ大 ミツヤ 税込¥120 ¥109 バスケットへ ダブルクリップ19mmキューブ ミツヤ 税込¥252 ¥229 バスケットへ POPプラクリップ 中 白 ミツヤ 税込¥351 ¥319 バスケットへ ゼムクリップ エスコ 税込¥99 ¥90 バスケットへ ジャイアントゼム ミツヤ 税込¥105 ¥95 バスケットへ バラ POPマグクリップ Pグレー ミツヤ 税込¥274 ¥249 バスケットへ 電子ホッチキス針 マックス 税込¥2,418~ ¥2,198~ (1) バラ POPプラクリップ Pグレー ミツヤ 税込¥109 ¥99 バスケットへ カラーゼム ミツヤ 税込¥120 ¥109 バスケットへ 目玉クリップ 中8本 ミツヤ 税込¥472 ¥429 バスケットへ ナスクリップ 西敬(イカリボシ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 小型ホッチキス マックス 税込¥549~ ¥499~ (25) カラーグルースティック ヤマト(事務用品) 税込¥164 ¥149 バスケットへ スタンドクリップ 西敬(イカリボシ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カードリング内径25mm ミツヤ 税込¥175 ¥159 バスケットへ ダブルクリップ小 7本入 ミツヤ 税込¥131 ¥119 バスケットへ ダブルクリップ19mmハート ミツヤ 税込¥252 ¥229 バスケットへ POPプラクリップ 中 グレイッシュ ミツヤ 税込¥351 ¥319 バスケットへ バラ アクアクリップ小 青 ミツヤ 税込¥78 ¥71 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具ステープラー/パンチホッチキスホッチキスリムーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります 小型ホッチキス 中型/大型ホッチキス 針なしホッチキス 紙針ホッチキス 電子ホッチキス 中綴じホッチキス ホッチキス針 ホッチキスリムーバー シェアする マイページ 最近見た商品