クリアケース横型 CLF-Aシリーズ
中が見やすい透明ケースです。
書類や小物を分けて収納できます。
書類入れとして。
仕様●タイプ:A3●横(mm):455●規格:A3●厚さ(mm):0.295●収納数(枚):100●縦(mm):330●色:白●収納数:約100枚●ファスナー色:白●見出しポケットなし●マチなし●材質/仕上:本体:オレフィン●社内など高温になる場所での長時間の使用や収容能力(コピー用紙100枚程度)を超える使用は避けて下さい。●原産国:日本●コード番号:388-9838
アズワン品番65-9705-03
内容量1枚