双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ

双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/クロムめっき アズワン品番65-8880-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66337384 TY40N8SL-12
560
539
593 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする