基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 表面実装
Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2185
アズワン品番65-7546-04
内容量1個
商品豆知識