曜日別特売

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ

圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ - 長野計器

本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。

仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66339484KH15K33C7113000XXX0
44,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする