基板用端子台 スクリュー UKH 150シリーズ 309A 1袋 3個入

基板用端子台 スクリュー UKH 150シリーズ 309A 1袋 3個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix 高電流 Terminal Block は、プリズム状のスリーブベースによる導体の 3 点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を実現します。この Terminal Block は、接触面の低接触抵抗を実現しています。これはリブ構造により実現されています。小型設計 時間の節約 汚

仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG - 300 kcmil●シリーズ:UKH 150●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35- 150mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UKH 150 BU●コード番号:201-6332 アズワン品番65-7760-26 内容量1袋(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66339624 3010123
38,000
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする