基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 4個入
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●極数:50●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3369
アズワン品番65-7607-71
内容量1セット(4個)
商品豆知識