手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティン
仕様●サイズ:S●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●カラー:本体/グレー 裾/グリーン●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mm
アズワン品番65-9252-92
内容量1双