防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ
表素材は火熱に強い綿100%を使用し、ファスナーポケットも火花が入らないように玉縁でカバーしています。
用途:作業全般
仕様ソフト風合い
材質表:綿100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
色コン
サイズ3L
番号コード:235-2479
胸囲(cm)132
肩幅(cm)56
袖丈(cm)64.5
着丈(cm)72
アズワン品番65-8421-23
内容量1着
表素材は火熱に強い綿100%を使用し、ファスナーポケットも火花が入らないように玉縁でカバーしています。
用途:作業全般