フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ

フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ フレキチューブ(鉄ニップル/カシメ) EA469ERシリーズ エスコ

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。

仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):3/8"●対辺(mm):19●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SS400 プレスリング/SS400 袋ナット/SS400 オスアダプター/SS400●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~250℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-97 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66340227 EA469ER-13
オープン
3,670
4,037 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする