リミットスイッチIP66 ローラーレバーGLCB07A1B

リミットスイッチIP66 ローラーレバーGLCB07A1B - ハネウェル

IEC/EN60947-5-1 IEC/EN609747-1は、低電圧スイッチギア / 制御ギアに関する一般的なルールに関するもので、IEC/EN 60947-5-1は特に回路デバイスとスイッチング素子の制御に関するものです。標準では、デバイスの特性、電気的 / 機械的な要件、及び機能要件を監視します。 E

仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●回路:SPDT 1NO / 1NC金コンタクト●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66●電流 Max:0.1A●材質:亜鉛ダイキャスト●最大AC電圧:50V●最大DC電圧:50V●接続タイプ:PG13.5●シリーズ:GLC●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:68.5mm●深さ:26.35mm●機械的寿命:10000000Cycles●コード番号:308-1945アズワン品番65-7792-10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66340297GLCB07A1B
22,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする