単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ

単列円筒ころ軸受 NU型 NUシリーズ SKF(日本エスケイエフ)

ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。
耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。
動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。

仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):80●幅(mm):31●使用温度範囲(℃):ー40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級●NU型●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●内輪つば無し、外輪つば有り●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:ドイツ●コード番号:390-5430 アズワン品番67-2372-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66340419 NU 2307 ECP
6,790
6,698
7,368 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする