D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 15 極 DA 1箱 100個入
シールド付き D-SUB カバーキャップ
RFI / EMI シールドです 2 つのシェルで構成される設計です 金属製カバーキャップは、シールド付きケーブル専用に設計されています ねじは 2 つのユニットのセットとして提供されます
仕様●極数:15●ハウジング材質:亜鉛●ハウジング材質処理:亜鉛●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8301
アズワン品番65-7663-57
内容量1箱(100個)