踏台 EA903ALシリーズ
お部屋のイメージに合わせて様々なシーンでの使用が可能なステップです。
使用しない時は、折りたたんでコンパクトに収納できます。
安心・簡単な自動ストッパーを採用しています。
踏み台は安定感のある幅広設計です。
パイプの取っ手部が曲がっている為、腰掛
仕様●天板高さ(m):0.23●全高(m):0.79●段数:2●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:400×80×905●設置寸法(W)×(D)mm:400×600●重量(kg):4.7●天板サイズ:340×220mm●耐荷重:100kg●材質:フレーム/スチール ステップ/ポリプロピレン 脚キャップ/熱硬化性エラストマー樹脂
アズワン品番65-9307-23
内容量1台