SEC-SVJC型ボーリングバイト S16QSVJCシリーズ

SEC-SVJC型ボーリングバイト S16QSVJCシリーズ 住友電工

仕様●加工用途:内径球面・奥端面用●ホルダ材質:鋼●最小加工径(mm):20●径(mm):16●高さ(mm):15●全長(mm):180●刃先距離(mm):2.0●頭部1(mm):40●頭部2(mm):29●適用インサート:VC□□0802●皿ネジ:BFTX0204N●レンチ(トルクス穴用):TRX06 アズワン品番67-0273-78 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66342126 S16QSVJCL080220
21,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする