基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール

基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール SAMTEC

Samtec SMS シリーズは、スルーホールマイクロソケットです。りん青銅コンタクト素材を使用した黒色 LCP 絶縁材が採用されています。これらのマイクロソケットは、鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 ℃ → +12

仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMS●コード番号:198-1395 アズワン品番65-7673-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66342835 SMS-120-01-G-S
740
739
813 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする