790-2050mm エレベーター三脚
実用最大伸長約2m
レーザー墨出し器本体を回転せずに取り付けられる回転グリップ付です
移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付です
可動式ゴムカバー採用でフローリング面も傷つけません
昇降パイプ内に反射防止形状を採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ELV-200●適応機種:取付ねじ/5/8"●高さ:790~2050mm●定芯桿:5/8inch●重量:2.4kg●付属品:専用収納カバー●材質:本体/アルミ
アズワン品番65-9283-35
内容量1本