シャワーホース

シャワーホース KVK

塩ビホースなのに高級なメタル調の輝き。

仕様●シャワーヘッド側ねじ寸法:M22×2●本体側ねじ寸法:M22×2●長さ:1.6m●仕様:パック無し アズワン品番65-8972-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66345644 ZKF2BL
5,130
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする