TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ

TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ アズワン TLKスタンダードロッカー 2段 TLKシリーズ アズワン

工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。
扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。

仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×515×1790●内寸法(W×D×H)mm:252×470×棚上580/棚下190●付属品:名指し枠、タオル掛け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚1枚(/マス)●扉寸法(W×H)mm:272×822●材質:スチール●重量(kg):46●色:ホワイトグレー●生産国:日本●北海道・沖縄・離島は別途送料が必要です。 アズワン品番65-9622-88 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66347620 TLK-D6N
65,000
64,900
71,390 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする