防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ

防寒ブルゾン 紺 212-10シリーズ ジーベック

表素材は火熱に強い綿100%を使用し、ファスナーポケットも火花が入らないように玉縁でカバーしています。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い 材質表:綿100%、裏:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100% コン サイズLL 番号コード:229-5055 胸囲(cm)128 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62.5 着丈(cm)70 アズワン品番65-8421-27 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66349494 212-10-LL
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする