ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列
Samtec コネクタヘッダは、48 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-124-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5686
アズワン品番65-7707-93
内容量1個
商品豆知識