チューブキャップ QSシリーズ 4mm なし
Festo プッシュインキャップ QSC-4-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズ: 100 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:10mm●コード番号:202-3197
アズワン品番65-8030-78
内容量1袋(100個)
Festo プッシュインキャップ QSC-4-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズ: 100 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar