QSC-4-100 チューブキャップ QSシリーズ 4mm なし Festo 66351960

チューブキャップ QSシリーズ 4mm なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66351960
品番
QSC-4-100
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

Festo プッシュインキャップ QSC-4-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズ: 100 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar

仕様
●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:10mm●コード番号:202-3197
アズワン品番
65-8030-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする