スプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル 1袋 30000個入

スプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル 1袋 30000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivityワイヤピン

仕様●スプライスタイプ:オープンバレル●適合電線サイズ:15.5→ 13.5 AWG●全長:7mm●直径:3.16mm●絶縁:非絶縁●コンタクト材質:真鍮●厚さ:0.25mm●コード番号:190-3137 アズワン品番65-7768-85 内容量1袋(30000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66352556 925856-2
327,000
319,800
351,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする