カーブミラー ジスミラー

カーブミラー ジスミラー セキスイ


【用途】
屋内屋外兼用。
【注意】
「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。

仕様●材質:鏡面/ステンレス、鏡面フード/ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具/溶融亜鉛めっき、支柱/STK400、亜鉛メッキ、静電粉体塗装●サイズ(mm):幅800×高さ3300(支柱4000)●本体色:橙色●ミラー(mm):Φ600 アズワン品番65-8897-01 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66353728 SUS-800-SS
101,200
95,980
105,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする