曜日別特売

丸型コネクタ 37極 パネルマウント

丸型コネクタ 37極 パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

パネルソケットシリーズ1
TE Connectivity製のシリーズ1丸型プラスチックコネクタ(CPC)の金属タイプである、このパネル取り付けソケットは、プラスチックタイプの利点を備えると同時に、より頑強で耐久性の高いレセプタクルになっています。 この製品には、5、7、14及び3

仕様●極数:37●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:28●接続方向:ストレート●シリーズ:CMC Series 1●動作温度 Max:+125℃●コード番号:360-2110アズワン品番65-7789-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66354105208473-1
15,800
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする