基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入

基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 2

仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8179 アズワン品番65-7595-01 内容量1セット(475個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66354866 LSHM-130-04.0-F-DV-A-S-K-TR
427,000
419,800
461,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする