長袖ブルゾン 杢ブルー 2294-116シリーズ

長袖ブルゾン 杢ブルー 2294-116シリーズ ジーベック

フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 杢ブルー サイズ4L 番号コード:123-1833 胸囲(cm)123 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 肩幅(cm)51.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)69 アズワン品番65-8433-42 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66358610 2294-116-4L
6,494
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする