曜日別特売

ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm

ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm - THK

THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法

仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435アズワン品番65-7946-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66359294HSR20C1SS(GK)
19,500
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする